Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava teippi 3D 50D - Pk 4 | AF9WLK 7MFLXNUMX

HARRIS INDUSTRIES RR6D heijastava merkintänauha piste 3"D valkoinen - Pk 50

Varastossa
Tuote: AF4WLK Malli: RR6DRistiviite: 9MFL7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.41 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeijastava teippi
VäriValkoinen
Halkaisija3"
MateriaaliVinyyli
KuvioVankka
ShapePiste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi3919101050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHalkaisijaPkg. MääräHinta
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava merkintänauha Dot 3 "D Oranssi - Pk 50 | AF4AWE 8NE87 RR6DOranssi3"50€58.41
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava teippi 3 in D punainen - Pk 50 | AF4EXM 8UKN4 RR6Dpunainen3"50€58.41
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava merkintäteippi, piste 4" D - 50 kpl pakkaus | AF4HEH 8WZ60 RR6DKeltainen4"50€97.78
HARRIS INDUSTRIES RR60 Heijastava merkintäteippi 4 "D - 50 kpl: n pakkaus | AF4KVC 8ZF59 RR60punainen4"50€97.78
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava teippi piste 3 in D sininen - Pk 50 | AF4RXN 9HX60 RR6Dsininen3"50€58.41
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava merkintäteippi 3 "D keltainen - Pk 50 | AF4WLL 9MFL8 RR6DKeltainen3"50€58.41
HARRIS INDUSTRIES RR6D Heijastava teippi 4 tuumaa D - 50 kpl pakkaus | AF6ACR 9TZ25 RR6DVihreä4"50€97.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS INDUSTRIES RR6D heijastava merkintänauha piste 3"D valkoinen - Pk 50
€58.41 /pakkaus