Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 447-125-1/4 RF Pipeline Regulator | AF2TMH 6XR46

HARRIS 447-125-1/4 RF-putkisäädin

Varastossa
Tuote: AF2TMH Malli: 447-125-1/4 RFRistiviite: 6XR46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€559.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpainesäädin
Rungon materiaaliMessinki
Tilavuuskerroin0.530
Toimitus0-125 scfh
Toimituspaineen alue0 - 125 psi
KalvomateriaaliNeopreeni
KaasupalveluIlma, inertti
Mittarin koko2-1 / 2 "
Mittaa toimituspaineen200 XNUMX scfh
Tuloliitäntä1/4 "FNPT
Maks. Tulopaine400 psi
Liitäntä5/8 "-18 RH
Kokonaispituus7"
Säätimen kapasiteettiHeavy Duty
harjoittelupaikkojaYksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.485
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimituspaineen alueKaasupalveluMittaa toimituspaineenLiitäntäHinta
HARRIS 447NC-15-1/4 L putkisäädin | AF2TMB 6XR40 447NC-15-1 / 4 L0 - 15 psipolttoaine30 XNUMX scfh9/16 "-18 LH€527.35
HARRIS 447-50-1/4 L putkisäädin | AF2TMC 6XR41 447-50-1 / 4 L0 - 50 psipolttoaine100 XNUMX scfh9/16 "-18 LH€569.57
HARRIS 447-50-1/4 R -putkisäädin | AF2TMD 6XR42 447-50-1 / 4 R0 - 50 psiHappi100 XNUMX scfh9/16 "-18 RH€621.57
HARRIS 447-200-1/4 R -putkisäädin | AF2TMF 6XR44 447-200-1 / 4 R0 - 200 psiHappi400 XNUMX scfh9/16 "-18 RH€587.09
HARRIS 447-50-1/4 RF Pipeline Regulator | AF2TMG 6XR45 447-50-1 / 4 RF0 - 50 psiIlma, inertti100 XNUMX scfh5/8 "-18 RH€558.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 447-125-1/4 RF-putkisäädin
€559.93 / yksikkö