Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY VENDOR 22FP75 Pehmustettu puristin 1/2 tuuman sinkitty kulta teräs | AB6UZH

APPROVED VENDOR 22FP75 pehmustettu puristin, 1/2 tuuman galvanoitu kultateräs

Varastossa
Tuote: AB6UZH Malli: 22FP75

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPehmustettu puristin
Pituus15 / 16 "
MateriaaliSähkösinkitty kulta teräs
Max. Ladata1000 paunaa
Metalli havaittavissaKyllä
Putken koko1 / 2 "
Putken koko5 / 8 "
TyyppiJousijalan kiinnitys
Leveys1.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7326908530
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Putken, putken tai letkun joustavalle asennukselle

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusMax. LadataPutken kokoPutken kokoHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP76 Pehmustettu puristin 3/4 tuuman sinkitty kulta teräs | AB6UZJ 22FP761 13 / 64 "1000 paunaa3 / 4 "7 / 8 "€3.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 22FP77 pehmustettu puristin 2 tuuman sinkitty kulta teräs | AB6UZK 22FP772 53 / 64 "2200 paunaa-2"€9.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 22FP75 pehmustettu puristin, 1/2 tuuman galvanoitu kultateräs
€5.64 / yksikkö