BUNTING BEARINGS BNW162006 Komposiittilaakeri, koko 1 x 1-1/4 x 3/4 tuumaa, PTFE

Tuote: CD4VVH Malli: BNW162006
€17.68 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnan kansi

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Itsevoitelevat ja suurta kuormaa kantavat BNW-laakerit soveltuvat hitaiden nopeuksien raskaisiin kuormituksiin. Näissä BNW-laakereissa on PTFE / korkeajännitteinen synteettikuituporakerros ja epoksihartsilla kyllästetty lasikuitukerros. Ne toimivat tehokkaasti sekä voitelu- että ei-voiteluolosuhteissa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KIINNITYSLAAKERIT BNW081003 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 5/8 x 3/8 tuumaa, PTFE | CD4VUM BNW081003€15.39
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BNW081004 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 5/8 x 1/2 tuumaa, PTFE | CD4VUN BNW081004€16.23
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BNW081006 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 5/8 x 3/4 tuumaa, PTFE | CD4VUP BNW081006€17.83
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BNW081008 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 5/8 x 1 tuumaa, PTFE | CD4VUQ BNW081008€19.51
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BNW081206 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 3/4 x 3/4 tuumaa, PTFE | CD4VUR BNW081206€19.28
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BNW081208 Komposiittilaakeri, koko 1/2 x 3/4 x 1 tuumaa, PTFE | CD4VUT BNW081208€21.34
Tarjouspyyntö
KIINNITYSLAAKERIT BNW101203 Komposiittilaakeri, koko 5/8 x 3/4 x 3/8 tuumaa, PTFE | CD4VUU BNW101203€16.84
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUNTING BEARINGS BNW162006 Komposiittilaakeri, koko 1 x 1-1/4 x 3/4 tuumaa, PTFE
€17.68 / yksikkö