Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 1800025 -lämpökärki käytettäväksi D-50-cl kärjen kanssa AC7LHB 38K968

HARRIS 1800025 Lämmityskärki käytettäväksi D-50-cl kärkiputken kanssa

Varastossa
Tuote: AC7LHB Malli: 1800025Ristiviite: 38K968

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€117.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpövinkki
Asetyleenivirta5 cfh
Asetyleenipaine5 psig
Polttoainepaine4 unssia. - 2 psig
KaasupalveluAsetyleeni
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Happivirta1 cfh
Happipaine5 psig
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko3/8 "- 24 (M)
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
Vihjeiden kokoHA
Tyyppi11-reikä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoVihjeiden kokoHinta
HARRIS 1800020 lämpökärki käytettäväksi D-50-cl kärjen kanssa AC7LGR 38K958 1800020Maakaasu, propaani3/8 "- 24 (M)H€80.23
HARRIS 1800150 lämpökärki käytettäväksi 2393 kärjen kanssa AC7LGT 38K959 1800150Maakaasu, propaani, MAPP1/2 "- 25 (M)3H€149.77
HARRIS 1800130 lämpökärki käytettäväksi 2393 kärjen kanssa AC7LGU 38K960 1800130Maakaasu, propaani, MAPP1/2 "- 25 (M)1H€112.67
HARRIS 1800140 lämpökärki käytettäväksi 2393 kärjen kanssa AC7LGW 38K962 1800140Maakaasu, propaani, MAPP1/2 "- 25 (M)2H€110.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 1800025 Lämmityskärki käytettäväksi D-50-cl kärkiputken kanssa
€117.90 / yksikkö