Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRIS 1800140 lämpökärki käytettäväksi 2393 kärjen kanssa AC7LGW 38K962

HARRIS 1800140 lämpökärki käytettäväksi 2393 kärkiputken kanssa

Varastossa
Tuote: AC7LGW Malli: 1800140Ristiviite: 38K962
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
€110.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpövinkki
Polttoainepaine55-130 psig
KaasupalveluMaakaasu, propaani, MAPP
MAPP kaasu hopeajuovaEi
MAPP-kaasuhopea juoteEi
MAPP-kaasupehmeä juoteEi
Happivirta220-520 cfh
Happipaine15-45 psig
Propaanikaasuhopea BrazeEi
Propaanikaasuhopea juoteEi
Propaanikaasun pehmeä juoteEi
Hopea juotosputkiEi
Koko1/2 "- 25 (M)
Pehmeä juotosputken korkki.Ei
Vihjeiden koko2H

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8468901000
AlkuperämaaPL

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaasupalveluKokoVihjeiden kokoHinta
HARRIS 1800020 lämpökärki käytettäväksi D-50-cl kärjen kanssa AC7LGR 38K958 1800020Maakaasu, propaani3/8 "- 24 (M)H€80.23
HARRIS 1800150 lämpökärki käytettäväksi 2393 kärjen kanssa AC7LGT 38K959 1800150Maakaasu, propaani, MAPP1/2 "- 25 (M)3H€149.77
HARRIS 1800130 lämpökärki käytettäväksi 2393 kärjen kanssa AC7LGU 38K960 1800130Maakaasu, propaani, MAPP1/2 "- 25 (M)1H€112.67
HARRIS 1800025 -lämpökärki käytettäväksi D-50-cl kärjen kanssa AC7LHB 38K968 1800025Asetyleeni3/8 "- 24 (M)HA€117.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRIS 1800140 lämpökärki käytettäväksi 2393 kärkiputken kanssa
€110.28 / yksikkö