Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BANJO FITTINGS LST1580 Line siivilä 80 Mesh ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuumaa ja 1-1/2 tuumaa kokoa | AC8TZL 3DTY9

BANJO FITTINGS LST1580 Linjasiivilä 80 mesh ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuumaa ja 1-1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC8TZL Malli: LST1580Ristiviite: 3DTY9
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
€36.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäytön
Verkkokoko80
Koko1-1/4 - 1-1/2"
Tyyppi80-verkko, T-siivilälle

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.063
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
BANJO FITTINGS LST180 Line siivilä, 80 Mesh Seula, 1 tuuman koko | AC8TZM 3DTZ1 LST1801"80-verkko, T-siivilälle€23.35
BANJO FITTINGS LS780 Line siivilä, 80 Mesh Seula, 3/4 tuuman koko | AC8UAY 3DUE4 LS7803 / 4 "80-verkko, Y-siivilälle€26.64
BANJO FITTINGS MLS222I-80V Täysiportti jakoputkilinjan siivilä 80 Mesh Screen Fkm, 2 tuuman koko | BW9TBU MLS222I-80V2"Y siivilä€216.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BANJO FITTINGS LST1580 Linjasiivilä 80 mesh ruostumatonta terästä, 1-1/4 tuumaa ja 1-1/2 tuumaa
€36.05 / yksikkö