HARRINGTON NERP100S-10 Sähköketjunostin 20000 Lb. 10 jalkaa | AB8HQM 25K737

HARRINGTON NERP100S-10 Sähköketjunostin 20000 Lb. 10 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8HQM Malli: NERP100S-10Ristiviite: 25K737

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€33,146.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla16.4x2
Palkin korkeus6-11 / 16 "
JarruSähkömagneettinen
Koko20,000 lb
LuokitteluH4
kytkinKitkakytkin
KonfigurointiTyönnä vaunu
Ohjaus110v
Ohjausjohto6 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Laipan leveys5 1/2 - 8 11/16 "
sisäkorkeus46.5 "
Asunnon syvyys10.5 "
Asunnon pituus28.875 "
Kotelon leveys13.25 "
Nostaa10 ft.
Nostonopeus11 FPM
Kantavuus20,000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä46.5 "
Pienin sädekäyrä118.125 "
Moottori HP4.7x2
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
Kunnioittava4
LämpösuojausKyllä
Jännite208/230/460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 384.75
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNostonopeusVahvistimet @ matalalla volttillaKokoKantavuusMin. Koukkujen välilläPienin sädekäyräMoottori HPNopeuksien määräHinta
HARRINGTON NERP001H-10 -ketjunostin 250 Lb. 10 jalkaa | AB8HJF 25K591 NERP001H-1055 fpm3.4250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,977.20
HARRINGTON NERP001HD-10 / 460v sähköketjunostin 250 Lb. 10 jalkaa | AB8HJJ 25K594 NERP001HD-10 / 460V55/9 kuvaa minuutissa1.8250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,645.96
HARRINGTON NERP001HD-10 / 230v sähköketjunostin 250 Lb. 10 jalkaa | AB8HJM 25K597 NERP001HD-10 / 230V55/9 kuvaa minuutissa3.6250 lb250 lb15.625 "43-5 / 16 "0.752€6,399.49
HARRINGTON NERP003H-10 sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AB8HJQ 25K601 NERP003H-1053 fpm4.8500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.21€5,723.90
HARRINGTON NERP003HD-10 / 460v sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AB8HJU 25K604 NERP003HD-10 / 460V53/9 kuvaa minuutissa2.7500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,477.84
HARRINGTON NERP003HD-10 / 230v sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AB8HJX 25K607 NERP003HD-10 / 230V53/9 kuvaa minuutissa5.1500 lb500 lb16-5 / 16 "43-5 / 16 "1.22€7,305.05
HARRINGTON NERP003S-10 sähköketjunostin 500 Lb. 10 jalkaa | AB8HKA 25K610 NERP003S-1036 fpm3.4500 lb500 lb15.625 "43-5 / 16 "0.751€4,338.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON NERP100S-10 Sähköketjunostin 20000 Lb. 10 jalkaa
€33,146.86 / yksikkö