Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CROSBY 1090633 Silmämutteri, 15,500 1 Lb työkuorma, teräs, 1-4/7-6 Kierteen koko, pudotettu taottu tyyppi | CG55MDQ 43KFXNUMX

CROSBY 1090633 Silmämutteri, 15,500 1 Lb työkuorma, teräs, 1-4/7-XNUMX kierrekoko, taottu tyyppi

Varastossa
Tuote: CG6MDQ Malli: 1090633Ristiviite: 55KF43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€132.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmämutteri
Silmä sisäpuolella Dia.2 1 / 2 "
Silmä ulkopuolella Dia.4 1 / 2 "
Silmien muotoSoikea
Suorittaa loppuunKuumasinkitty
MateriaaliTeräs
Kokonaiskorkeus5 3 / 4 "
thread Pituus1 1 / 4
Kierteen koko1 1 / 4-7
TyyppiPudotut taotut
Työkuorman raja15,500 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CROSBY 1090633 Silmämutteri, 15,500 1 Lb työkuorma, teräs, 1-4/7-XNUMX kierrekoko, taottu tyyppi
€132.64 / yksikkö