Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON LX003 -vetovivun minikapasiteetti 500 lb | AE2YHU 4ZY92

HARRINGTON LX003 Puller Lever Mini Kapasiteetti 500lb

Varastossa
Tuote: AE2YHU Malli: LX003Ristiviite: 4ZY92

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€368.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-vipuketjunostin
JarruWeston-tyyppinen kuormajarru
KetjuMangaani
Ketjun pituus6 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Koukun avaaminen13 / 16 "
Vivun pituus5-7 / 8 "
Nostaa5 ft.
Kantavuus500 lb
Min. Koukkujen välillä8.125 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa40 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6425
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LX005 -vetovivun minikapasiteetti 1000 lb | AE2YHV 4ZY93 LX0051"1000 lb9.75 "€576.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LX003 Puller Lever Mini Kapasiteetti 500lb
€368.97 / yksikkö