Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HARRINGTON LX005 -vetovivun minikapasiteetti 1000 lb | AE2YHV 4ZY93

HARRINGTON LX005 Puller Lever Mini Kapasiteetti 1000lb

Varastossa
Tuote: AE2YHV Malli: LX005Ristiviite: 4ZY93

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€576.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMini-vipuketjunostin
JarruWeston-tyyppinen kuormajarru
KetjuMangaani
Ketjun pituus6 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
Koukun avaaminen1"
Vivun pituus7-1 / 8 "
Nostaa5 ft.
Kantavuus1000 lb
Min. Koukkujen välillä9.75 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa62 lb
Kunnioittava1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.79
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)10.92
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKoukun avaaminenKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON LX003 -vetovivun minikapasiteetti 500 lb | AE2YHU 4ZY92 LX00313 / 16 "500 lb8.125 "€368.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON LX005 Puller Lever Mini Kapasiteetti 1000lb
€576.63 / yksikkö