HARRINGTON ED1050DS-20 -ketjunostin 1050 Lb. 20 jalkaa | AE9CAV 6HJR5

HARRINGTON ED1050DS-20 Sähköketjunostin 1050 Lb. 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9CAV Malli: ED1050DS-20Ristiviite: 6HJR5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,077.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla10.0
JarruWeston-tyyli
Koko1050 lb
LuokitteluH3
kytkinKitka
Väripunainen
Ohjaus120 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto16 ft.
Syvyys5-13 / 16 "
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus20.5 "
Koukun avaaminen1.125 "
Asunnon syvyys5"
Asunnon pituus16 15 / 16 "
Kotelon leveys18 "
Pituus14 9 / 16 "
Nostaa20 ft.
Nostonopeus22/6 kuvaa minuutissa
Kantavuus2000 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä20.5 "
Moottori HP0.8
Nopeuksien määrä2
YlikuormitussuojaEi
Vaihe1
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa72 lb
Kunnioittava2
LämpösuojausEi
Jännite120
Leveys6 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.45
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON ED250DS-20 -ketjunostin 250 Lb. 20 jalkaa | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Weston-tyyli5"14.5936.5 "26/10 kuvaa minuutissa250 lb€5,330.46
HARRINGTON ED525DS-20 -ketjunostin 525 Lb. 20 jalkaa | AE9CAR 6HJR2 ED525DS-2013 "10.0Weston-tyyli5"16 15 / 16 "6.5 "44/10 kuvaa minuutissa525 lb€6,609.92
HARRINGTON ED525DSA-20 -ketjunostin 525 Lb 20 Jalkaa 120 | AF7ZJB 23XR40 ED525DSA-2013 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44/10 kuvaa minuutissa525 lb€8,013.01
HARRINGTON ED1050DSA-20 Sähköketjunostin 1050 Lb 20 Jalkaa 120 | AF7ZJE 23XP88 ED1050DSA-2020.5 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kuvaa minuutissa1050 lb€9,187.29
HARRINGTON ED350DS-20 -ketjunostin 350 lb 20 jalkaa 120 | AF7ZKA 23XR20 ED350DS-2013 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66/13 kuvaa minuutissa350 lb€6,494.12
HARRINGTON ED350DSA-20 -ketjunostin 350 lb 20 jalkaa 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66/13 kuvaa minuutissa350 lb€7,548.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ED1050DS-20 Sähköketjunostin 1050 Lb. 20 jalkaa
€8,077.32 / yksikkö