HARRINGTON ED525DS-20 -ketjunostin 525 Lb. 20 jalkaa | AE9CAR 6HJR2

HARRINGTON ED525DS-20 Sähköketjunostin 525 Lb. 20 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9CAR Malli: ED525DS-20Ristiviite: 6HJR2

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,609.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla10.0
JarruWeston-tyyli
Koko525 lb
LuokitteluH3
kytkinKitka
Väripunainen
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus120 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto16 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus13 "
Asunnon syvyys5"
Asunnon pituus16 15 / 16 "
Kotelon leveys6.5 "
Nostaa20 ft.
Nostonopeus44/10 kuvaa minuutissa
Kantavuus525 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä13 "
Moottori HP0.8
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausEi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.9
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425110000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON ED250DS-20 -ketjunostin 250 Lb. 20 jalkaa | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Weston-tyyli5"14.5936.5 "26/10 kuvaa minuutissa250 lb€5,330.46
HARRINGTON ED1050DS-20 -ketjunostin 1050 Lb. 20 jalkaa | AE9CAV 6HJR5 ED1050DS-2020.5 "10.0Weston-tyyli5"16 15 / 16 "18 "22/6 kuvaa minuutissa2000 lb€8,077.32
HARRINGTON ED525DSA-20 -ketjunostin 525 Lb 20 Jalkaa 120 | AF7ZJB 23XR40 ED525DSA-2013 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44/10 kuvaa minuutissa525 lb€8,013.01
HARRINGTON ED1050DSA-20 Sähköketjunostin 1050 Lb 20 Jalkaa 120 | AF7ZJE 23XP88 ED1050DSA-2020.5 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kuvaa minuutissa1050 lb€9,187.29
HARRINGTON ED350DS-20 -ketjunostin 350 lb 20 jalkaa 120 | AF7ZKA 23XR20 ED350DS-2013 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66/13 kuvaa minuutissa350 lb€6,494.12
HARRINGTON ED350DSA-20 -ketjunostin 350 lb 20 jalkaa 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66/13 kuvaa minuutissa350 lb€7,548.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ED525DS-20 Sähköketjunostin 525 Lb. 20 jalkaa
€6,609.92 / yksikkö