HARRINGTON ED525DSA-20 -ketjunostin 525 Lb 20 Jalkaa 120 | AF7ZJB 23XR40

HARRINGTON ED525DSA-20 sähköketjunostin 525 Lb 20 jalkaa 120

Varastossa
Tuote: AF7ZJB Malli: ED525DSA-20Ristiviite: 23XR40

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,013.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköketjunostin
Vahvistimet @ matalalla volttilla10
JarruSähkömekaaninen ja regeneratiivinen
Koko525 lb
LuokitteluH2
kytkinKitka
VäriValkoinen ja oranssi
KonfigurointiKoukkuun asennettu - ei vaunua
Ohjaus110 V: n painonappi-riipus
Ohjausjohto17 ft.
Suorittaa loppuunSähköstaattinen emali
sisäkorkeus13 "
Asunnon syvyys6"
Asunnon pituus16 29 / 32 "
Kotelon leveys5 13 / 16 "
Hz60
Nostaa20 ft.
Nostonopeus44/10 kuvaa minuutissa
Kantavuus525 lb
VoiteluÖljykylpy
Min. Koukkujen välillä13 "
Moottori HP0.8
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
Kunnioittava1
LämpösuojausEi
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.1
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8425110000

Tuotevalikoimat

TuotteetMallisisäkorkeusVahvistimet @ matalalla volttillaJarruAsunnon syvyysAsunnon pituusKotelon leveysNostonopeusKantavuusHinta
HARRINGTON ED250DS-20 -ketjunostin 250 Lb. 20 jalkaa | AE9CAN 6HJP9 ED250DS-2012.437 "5.0Weston-tyyli5"14.5936.5 "26/10 kuvaa minuutissa250 lb€5,330.46
HARRINGTON ED525DS-20 -ketjunostin 525 Lb. 20 jalkaa | AE9CAR 6HJR2 ED525DS-2013 "10.0Weston-tyyli5"16 15 / 16 "6.5 "44/10 kuvaa minuutissa525 lb€6,609.92
HARRINGTON ED1050DS-20 -ketjunostin 1050 Lb. 20 jalkaa | AE9CAV 6HJR5 ED1050DS-2020.5 "10.0Weston-tyyli5"16 15 / 16 "18 "22/6 kuvaa minuutissa2000 lb€8,077.32
HARRINGTON ED1050DSA-20 Sähköketjunostin 1050 Lb 20 Jalkaa 120 | AF7ZJE 23XP88 ED1050DSA-2020.5 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22/6 kuvaa minuutissa1050 lb€9,187.29
HARRINGTON ED350DS-20 -ketjunostin 350 lb 20 jalkaa 120 | AF7ZKA 23XR20 ED350DS-2013 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66/13 kuvaa minuutissa350 lb€6,494.12
HARRINGTON ED350DSA-20 -ketjunostin 350 lb 20 jalkaa 120 | AF7ZKC 23XR23 ED350DSA-2013 "10Sähkömekaaninen ja regeneratiivinen6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "66/13 kuvaa minuutissa350 lb€7,548.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON ED525DSA-20 sähköketjunostin 525 Lb 20 jalkaa 120
€8,013.01 / yksikkö