HARRINGTON CB030-10 Manuaalinen ketjunostin, 6000 lb Kantavuus, 72 lb Vedä nostoon Nimelliskuorma | CR3QVW 45NV14

HARRINGTON CB030-10 manuaalinen ketjunostin, 6000 72 lb:n kantavuus, XNUMX lb:n veto ja nosto nimelliskuorma

Varastossa
Tuote: CR3QVW Malli: CB030-10Ristiviite: 45NV14

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,812.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ketjunostin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKoukun avaamineneräPituusNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON CF005-10 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AE9BXG 6HJF4 CF005-105 29 / 32 "5.375 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin12 13 / 16 "10 ft.1000 lb12-13 / 16 "€434.63
HARRINGTON CF005-15 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 15 jalkaa | AE9BXH 6HJF5 CF005-155 29 / 32 "5.375 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin12 13 / 16 "15 ft.1000 lb12-13 / 16 "€540.70
HARRINGTON CF005-20 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AE9BXJ 6HJF6 CF005-205 29 / 32 "5.375 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin12 13 / 16 "20 ft.1000 lb12-13 / 16 "€704.72
HARRINGTON CF010-10 manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AE9BXK 6HJF7 CF010-106 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin14 9 / 16 "10 ft.2000 lb14.625 "€471.50
HARRINGTON CF010-15 manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 15 jalkaa | AE9BXL 6HJF8 CF010-156 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin14 9 / 16 "15 ft.2000 lb14.625 "€621.67
HARRINGTON CF010-20 manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AE9BXM 6HJF9 CF010-206 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin14 9 / 16 "20 ft.2000 lb14.625 "€719.92
HARRINGTON CF015-10 manuaalinen ketjunostin 3000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AE9BXN 6HJG0 CF015-108"6"1-5 / 16 "Manuaalinen ketjunostin17 5 / 16 "10 ft.3000 lb17-5 / 16 "€765.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON CB030-10 manuaalinen ketjunostin, 6000 72 lb:n kantavuus, XNUMX lb:n veto ja nosto nimelliskuorma
€2,812.25 / yksikkö