HARRINGTON CF010-15 manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 15 jalkaa | AE9BXL 6HJF8

HARRINGTON CF010-15 Manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 15 jalkaa

Varastossa
Tuote: AE9BXL Malli: CF010-15Ristiviite: 6HJF8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€621.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen ketjunostin
JarruWeston-tyylinen jarru
Syvyys5-13 / 16 "
Koukun avaaminen1.125 "
Pituus14 9 / 16 "
Nostaa15 ft.
Kantavuus2000 lb
Min. Koukkujen välillä14.625 "
YlikuormitussuojaEi
Vedä nostaaksesi nimelliskuormaa72 lb
Leveys6 29 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.8705
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)20.57
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysSyvyysKoukun avaamineneräPituusNostaaKantavuusMin. Koukkujen välilläHinta
HARRINGTON CF005-10 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AE9BXG 6HJF4 CF005-105 29 / 32 "5.375 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin12 13 / 16 "10 ft.1000 lb12-13 / 16 "€434.63
HARRINGTON CF005-15 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 15 jalkaa | AE9BXH 6HJF5 CF005-155 29 / 32 "5.375 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin12 13 / 16 "15 ft.1000 lb12-13 / 16 "€540.70
HARRINGTON CF005-20 manuaalinen ketjunostin 1000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AE9BXJ 6HJF6 CF005-205 29 / 32 "5.375 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin12 13 / 16 "20 ft.1000 lb12-13 / 16 "€704.72
HARRINGTON CF010-10 manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AE9BXK 6HJF7 CF010-106 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin14 9 / 16 "10 ft.2000 lb14.625 "€471.50
HARRINGTON CF010-20 manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 20 jalkaa | AE9BXM 6HJF9 CF010-206 29 / 32 "5-13 / 16 "1.125 "Manuaalinen ketjunostin14 9 / 16 "20 ft.2000 lb14.625 "€719.92
HARRINGTON CF015-10 manuaalinen ketjunostin 3000 Lb. Nosta 10 jalkaa | AE9BXN 6HJG0 CF015-108"6"1-5 / 16 "Manuaalinen ketjunostin17 5 / 16 "10 ft.3000 lb17-5 / 16 "€765.02
HARRINGTON CF015-15 manuaalinen ketjunostin 3000 Lb. Nosta 15 jalkaa | AE9BXP 6HJG1 CF015-158"6"1-5 / 16 "Manuaalinen ketjunostin17 5 / 16 "15 ft.3000 lb17-5 / 16 "€900.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARRINGTON CF010-15 Manuaalinen ketjunostin 2000 Lb. Nosta 15 jalkaa
€621.67 / yksikkö