HARLOFF WV240PC-CM Lääkekärryn reikäkortti, kapasiteetti 240, koko 44.5 x 19 x 25 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CQG Malli: WV240PC-CM

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,473.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys25 "
Korkeus44.5 "
Leveys19 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 60.75
Laivan korkeus (cm)137.16
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)68.58

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
Harloff WV540PC-AN Medication Cart Punch Card, 540 Capacity, 45 x 34.5 x 24.5 Inch Size | CJ6CQH WV540PC-AN24.5 "45 "Lääketieteellinen ostoskori34.5 "€5,701.98
Harloff WV6400-CM hätävaunu, kuusi laatikkoa, 44.5 x 30 x 22.5 tuumaa, alumiinia | CJ6CRP WV6400-CM22.5 "44.5 "Hätäkärry30 "€5,317.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF WV240PC-CM Lääkekärryn reikäkortti, kapasiteetti 240, koko 44.5 x 19 x 25 tuumaa
€4,473.48 / yksikkö