Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TAYLOR 9527 Ir-lämpömittari -67 - 428f LCD-näyttö | AG4YMT 35HV21

TAYLOR 9527 Ir-lämpömittari -67 - 428f LCD-näyttö

Varastossa
Tuote: AG4YMT Malli: 9527Ristiviite: 35HV21

Hanki se saattaa 6, maanantai
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
€88.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräinfrapunalämpömittari
tarkkuus+ / - 0.10%
hälytysEi
Akun tyyppiCR2032
KalibrointitodistusEi
Data HoldEi
TiedonkeruuEi
näyttönestekidenäyttö
emissiokertoimen0.95 kiinteä
Tarkenna pisteen koko ja etäisyys6:1
LaserhavaintoKyllä
MuistiEi
Käyttölämpötila alue-5 - 156 astetta F
ToistettavuusKyllä
päätöslauselma0.1 astetta F / 0.1 astetta C
Vasteaika500 ms.
SpektrivasteEi
Temp. alue-67 - 428 astetta
LaukaistaKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.144
Laivan korkeus (cm)7.11
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi9025198080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hälytysilmaisin (ei)
    • Erityisominaisuudet: Kustannustalous, Kompakti koko

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppiKäyttölämpötila alueVasteaikaTemp. alueHinta
TAYLOR 9523 Ir -lämpömittari -49 - 752f | AA6LJP 14F320 9523+/- 2 astetta F / +/- 1 astetta C.(2) AAA32 astetta 122 asteeseen F, 0 astetta 50 asteeseen C.0.5 sekuntia.-49 - 752 astetta F€112.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAYLOR 9527 Ir-lämpömittari -67 - 428f LCD-näyttö
€88.55 / yksikkö