HARLOFF WV540PC-AN Lääkekärryn reikäkortti, kapasiteetti 540, koko 45 x 34.5 x 24.5 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CQH Malli: WV540PC-AN

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,701.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLääketieteellinen ostoskori
Syvyys24.5 "
Korkeus45 "
Leveys34.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 70.65
Laivan korkeus (cm)132.08
Laivan pituus (cm)83.82
Laivan leveys (cm)111.76

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeuseräLeveysHinta
Harloff WV240PC-CM Lääkekärryn reikäkortti, kapasiteetti 240, 44.5 x 19 x 25 tuumaa | CJ6CQG WV240PC-CM25 "44.5 "Lääketieteellinen ostoskori19 "€4,473.48
Harloff WV6400-CM hätävaunu, kuusi laatikkoa, 44.5 x 30 x 22.5 tuumaa, alumiinia | CJ6CRP WV6400-CM22.5 "44.5 "Hätäkärry30 "€5,317.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF WV540PC-AN Lääkekärryn reikäkortti, kapasiteetti 540, koko 45 x 34.5 x 24.5 tuumaa
€5,701.98 / yksikkö