Harloff 2801AQ Heavy Duty huumekaappi, 15 x 11 x 4 tuumaa | CJ6CMR

HARLOFF 2801AQ Heavy Duty huumekaappi, 15 x 11 x 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CMR Malli: 2801AQ

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€775.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuumeiden kabinetti
Syvyys4"
Korkeus15 "
Leveys11 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.795
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)35.56

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff 2802AQ Heavy Duty huumekaappi, 15 x 11 x 8 tuuman koko | CJ6CMT 2802AQ8"15 "11 "€825.20
Harloff 2803AQ huumekaappi, 24 x 16 x 8 tuumaa | CJ6CMU 2803AQ8"24 "16 "€991.49
Harloff 2810AQ Pieni huumekaappi, 10 x 7 x 7 tuumaa | CJ6CMV 2810AQ7"10 "7"€366.07
Harloff 2820AQ Keskikokoinen huumekaappi, 16 x 12 x 9 tuumaa | CJ6CMW 2820AQ9"16 "12 "€688.70
Harloff 2825AQ huumekaappi, 12 x 15 x 8 tuuman koko | CJ6CMX 2825AQ8"12 "15 "€577.02
Harloff 2830AQ Suuri huumekaappi, 29.5 x 23.5 x 10.5 tuumaa | CJ6CMY 2830AQ10.5 "29.5 "23.5 "€936.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF 2801AQ Heavy Duty huumekaappi, 15 x 11 x 4 tuumaa
€775.57 / yksikkö