Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Harloff 2810AQ Pieni huumekaappi, 10 x 7 x 7 tuumaa | CJ6CMV

HARLOFF 2810AQ Pieni huumekaappi, 10 x 7 x 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: CJ6CMV Malli: 2810AQ

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€366.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuumeiden kabinetti
Syvyys7"
Korkeus10 "
Leveys7"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.7
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)21.59

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusLeveysHinta
Harloff 2801AQ Heavy Duty huumekaappi, 15 x 11 x 4 tuumaa | CJ6CMR 2801AQ4"15 "11 "€775.57
Harloff 2802AQ Heavy Duty huumekaappi, 15 x 11 x 8 tuuman koko | CJ6CMT 2802AQ8"15 "11 "€825.20
Harloff 2803AQ huumekaappi, 24 x 16 x 8 tuumaa | CJ6CMU 2803AQ8"24 "16 "€991.49
Harloff 2820AQ Keskikokoinen huumekaappi, 16 x 12 x 9 tuumaa | CJ6CMW 2820AQ9"16 "12 "€688.70
Harloff 2825AQ huumekaappi, 12 x 15 x 8 tuuman koko | CJ6CMX 2825AQ8"12 "15 "€577.02
Harloff 2830AQ Suuri huumekaappi, 29.5 x 23.5 x 10.5 tuumaa | CJ6CMY 2830AQ10.5 "29.5 "23.5 "€936.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HARLOFF 2810AQ Pieni huumekaappi, 10 x 7 x 7 tuumaa
€366.07 / yksikkö