A Toimilaitteen tyyppi: Vivukahva , Pallon materiaali: 316 Ruostumaton teräs , Palloventtiili Tuoteryhmä: manuaalinen , Rungon materiaali: Hiiliteräs , Vartalo tyyli: Linjassa , Kahvan materiaali: 300-sarjan ruostumaton teräs , Kahvan tyyppi: Vipu lukituslevyllä , Max. Paine: 1480 psi WOG , Max. Höyryn paine: 250 psi WSP , Portti: Koko , Portin tyyppi: Täysi portti , Paineluokitus: ASME 600 , Tiivisteen materiaali: PTFE , Tiivisteen tyyppi: PTFE , Istuimen materiaali: Monitiiviste , Varren materiaali: Ruostumaton teräs , Varren tyyppi: Räjähdyssuoja , Temp. Alue: 20 astetta 500 astetta F , Verhoilumateriaali: 316 SS , Venttiilin rakenne: 3-osainen , Venttiilin tyyppi: 3 PC-palloventtiili
83B-240-sarjan 3-osaiset kokoaukkoiset hitsauspalloventtiilit
Apollo 83B-240 -sarjan 3-osaisia täysaukkoisia hitsauspalloventtiilejä käytetään vesi- ja jätevesi-, öljy- ja kaasuteollisuudessa sekä elintarviketeollisuudessa säätämään nesteiden tai kaasujen virtausta putkistossa. Niissä on täysi aukko, kolmiosainen rakenne, joka tarjoaa suuremman virtausreitin kuin tavalliset porttiventtiilit, mikä mahdollistaa pienemmät painehäviöt ja paremman virtauskapasiteetin. Näissä palloventtiileissä on muhvihitsauspäät, jotka mahdollistavat suoran hitsauksen putkistoon tai järjestelmään, mikä tarjoaa vahvan ja vuotamattoman liitoksen. Niissä on ruostumattomasta teräksestä valmistetut verhoilut ja laitteistot sekä vahvistetut teflon-istuimet tiiviin sulkemisen ja minimaalisen vuodon takaamiseksi. Näissä ASME-yhteensopivissa, CE-sertifioiduissa luokan 600 palloventtiileissä on myös kaksiasentoinen lukitusmekanismi, joka kiinnittää venttiilin tiettyyn asentoon ja estää luvattoman pääsyn. Niiden kääntyvä osa tarjoaa helpon pääsyn sisäisiin komponentteihin. Näissä venttiileissä on puristusohjatut kierretiivisteet vuotamattoman tiivisteen luomiseksi.