Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSON SQ-5-40 puristin, halkaisija 5/16, koko 3/4 tuumaa, putkimainen rulla | AF2RAL 6XFR6

HANSON SQ-5-40 puristin, halkaisija 5/16, koko 3/4 tuumaa, putkimainen rulla

Varastossa
Tuote: AF2RAL Malli: SQ-5-40Ristiviite: 6XFR6

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuristin kuolee
Tyyppi3/4 "putkirulla

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8467990190
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSON SQ-5-40 puristin, halkaisija 5/16, koko 3/4 tuumaa, putkimainen rulla
€69.22 / yksikkö