Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 43 -kytkintulppa (f) npt 3/8 Teräs | AC4ZQB 31C987

HANSEN 43 Liitinpistoke (f)npt 3/8 terästä

Varastossa
Tuote: AC4ZQB Malli: 43Ristiviite: 31C987

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€12.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen pistoke
Kehon koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiYleismaailmallinen
LukitustyyppiHolkki
MateriaaliTeräs
Max. Virtaus45 cfm
Max. Paine1000 psi
Putken koko3 / 8 "
Temp. alue-40 - 250 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi7307923030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoBarb kokoKehon kokoTemp. alueSuorittaa loppuunLetkun liitäntäMateriaaliMax. VirtausHinta
HANSEN FA25P25M Kytkimen pistoke (m) npt 1/4 Teräs / poly | AC4ZNC 31C932 FA25P25M1 / 4 "-1 / 4 "-20 - 140 astetta FKolmiarvoinen kromi(M) NPTTeräs / polyuretaani21 cfm€70.36
HANSEN 15E -liitin (f) npt 1/4 Teräs | AC4ZNZ 31C962 15E3 / 8 "-1 / 4 "-40 - 250 astetta FSinkitty(F) NPTTeräs24 cfm€16.64
HANSEN 12E -kytkintulppa (m) npt 1/4 teräs | AC4ZPA 31C963 12E1 / 8 "-1 / 4 "-40 - 250 astetta FSinkitty(M) NPTTeräs24 cfm€10.59
HANSEN LL11 -liittimen pistoke (f) npt 1/4 ruostumatonta terästä | AC4ZPX 31C983 LL111 / 4 "-1 / 4 "-40 - 250 astetta FRuostumaton teräs(F) NPTRuostumaton teräs24 cfm€19.45
HANSEN 11B -kytkintulppa (f) npt 1/4 messinki | AC4ZPY 31C984 11B1 / 4 "-1 / 4 "-40 - 250 astetta FMessinki(F) NPTMessinki24 cfm€7.73
HANSEN 11 -kytkintulppa (f) npt 1/4 teräs | AC4ZPZ 31C985 111 / 4 "-1 / 4 "-40 - 250 astetta FSinkitty(F) NPTTeräs24 cfm€5.63
HANSEN 41 -kytkintulppa (f) npt 3/8 Teräs | AC4ZQA 31C986 411 / 4 "-3 / 8 "-40 - 250 astetta FSinkitty(F) NPTTeräs45 cfm€11.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 43 Liitinpistoke (f)npt 3/8 terästä
€12.34 / yksikkö