ADVANCE TABCO PRGS-24-24 Uppoasennettava Prestige-lasiyksikkö, 24 X 30 tuumaa F - B, 14 Ga Ss

Varastossa
Tuote: CD7XJG Malli: PRGS-24-24

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€757.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätiskipöydässä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)76.2

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ADVANCE TABCO PRGS-24-24 Uppoasennettava Prestige-lasiyksikkö, 24 X 30 tuumaa F - B, 14 Ga Ss
€757.72 / yksikkö