Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HANSEN 19FFS75 Hydraulinen pikaliitin uros 3/4 tuumaa | AC6FLJ 33M294

HANSEN 19FFS75 Hydraulinen pikaliitin, uros 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6FLJ Malli: 19FFS75Ristiviite: 33M294

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€322.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHydraulinen kytkimen runko
LaakerimateriaaliRuostumaton teräs
LaakeritRuostumaton teräs
Rungon materiaaliSinkitty teräs
Kehon koko3 / 4 "
Yhteyden tyyppiFNPT
Suorittaa loppuunTyhjennä kromaatti
Virtausnopeus26 gpm
LukitusmekanismiVakiohihnan lukko
Max. Paine5075 psi
Käyttölämpötila alue-4 - 212 astetta F
Parker-vaihtoFEM751-12FP
Putken koko NPT3 / 4 "
TiivistäBuna N.
TiivistemateriaaliBuna N.
TiivistetyyppiBuna N.
SammutaLättänaama
HihamateriaaliSinkitty teräs
Temp. alue-4 - 212 F
Kierteen koko3 / 4 "-14
TyyppiLitteät kasvot, Nainen
Venttiilin suunnitteluPutkimainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.7875
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307225000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräParker-vaihtoTyyppiHinta
HANSEN 19FFP75 Hydraulinen pikaliitin uros 3/4 tuumaa | AC6FLD 33M289 19 FFP75Hydraulinen kytkinnippaFEM752-12FPLitteät kasvot, uros€194.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HANSEN 19FFS75 Hydraulinen pikaliitin, uros 3/4 tuumaa
€322.01 / yksikkö