HAMILTON S-WH-8SWF kääntyvä lautaspyörä 2000 Lb 8 halkaisijaltaan | AG6WLU 49H523

HAMILTON S-WH-8SWF kääntyvä levypyörä 2000 Lb 8 In Halk

Varastossa
Tuote: AG6WLU Malli: S-WH-8SWFRistiviite: 49H523

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€391.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliAlumiini
durometer80 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8 x 3-5/8"
Kuormitusluokitus2000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 x 3 "
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn pyörän ydinmateriaalialumiini
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko4 x 5 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-820-SWF-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.35
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn paksuusHinta
HAMILTON S-WH-6SPB kääntyvä lautaspyörä 960 Lb 6 tuuman halkaisija | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Ei300-999 paunaa960 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€256.24
HAMILTON S-WH-8SPB kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija | AD7BDU 4DB65 S-WH-8SPB3 x 3 "Ei1000-2999 paunaa1200 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"9.5 "0.25 "€285.42
HAMILTON S-WH-4DB kääntyvä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Kyllä300-999 paunaa750 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€205.80
HAMILTON S-WH-4MB kääntyvä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€199.80
HAMILTON S-WH-4P kääntyvä lautaspyörä 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Ei300-999 paunaa800 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€168.16
HAMILTON S-WH-6DB kääntyvä lautaspyörä 1250 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1250 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€247.25
HAMILTON S-WH-6FSB kääntyvä lautaspyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Ei1000-2999 paunaa2000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€290.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-WH-8SWF kääntyvä levypyörä 2000 Lb 8 In Halk
€391.15 / yksikkö