HAMILTON S-WH-8SPB kääntyvä lautaspyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija | AD7BDU 4DB65

HAMILTON S-WH-8SPB kääntyvä levypyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AD7BDU Malli: S-WH-8SPBRistiviite: 4DB65

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€285.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntöpyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer82 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli3 x 3 "
Kuormitusluokitus1200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella2-5/8 x 3-5/8"
Kokonaiskorkeus9.5 "
Levyn koko4 x 5 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-820-SPB-1/2
Temp. alue-50 - 175 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.615
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPultinreikien sisäpuoliMukana pyörän jarruPyörän kuormitusluokkaKuormitusluokitusEi merkintää, non-merkintäPultinreikien ulkopuolellaKokonaiskorkeusLevyn paksuusHinta
HAMILTON S-WH-6SPB kääntyvä lautaspyörä 960 Lb 6 tuuman halkaisija | AD7BDT 4DB64 S-WH-6SPB3 x 3 "Ei300-999 paunaa960 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€256.24
HAMILTON S-WH-4DB kääntyvä lautaspyörä 750 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VRJ 5VH87 S-WH-4DB3 x 3 "Kyllä300-999 paunaa750 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€205.80
HAMILTON S-WH-4MB kääntyvä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VRK 5VH89 S-WH-4MB3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€199.80
HAMILTON S-WH-4P kääntyvä lautaspyörä 800 Lb 4 tuuman halkaisija | AE6VRL 5VH91 S-WH-4P3 x 3 "Ei300-999 paunaa800 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"5.625 "0.25 "€168.16
HAMILTON S-WH-6DB kääntyvä lautaspyörä 1250 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VRQ 5VJ08 S-WH-6DB3 x 3 "Kyllä1000-2999 paunaa1250 lbKyllä2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€247.25
HAMILTON S-WH-6FSB kääntyvä lautaspyörä 2000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VRR 5VJ10 S-WH-6FSB3 x 3 "Ei1000-2999 paunaa2000 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€290.52
HAMILTON S-WH-6MB kääntyvä lautaspyörä 1400 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VRT 5VJ12 S-WH-6MB3 x 3 "Ei1000-2999 paunaa1400 lbEi2-5/8 x 3-5/8"7.5 "0.25 "€213.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-WH-8SPB kääntyvä levypyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija
€285.42 / yksikkö