HAMILTON S-WH-4TRB-4SL-FB Swvl-levypyörä jarrulla 900 Lb 4 tuuman halkaisija | AG6WLJ 49H512

HAMILTON S-WH-4TRB-4SL-FB Swvl-levypyörä jarrulla 900 Lb 4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG6WLJ Malli: S-WH-4TRB-4SL-FBRistiviite: 49H512

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€375.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
Jarrujen tyyppiPuoli
Mukana pyörän jarruKyllä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäKääntyvä pyörä jarrulla
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer90 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioB
Pultinreikien sisäpuoli2-5/8 x 3-5/8"
Kuormitusluokitus900 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3 x 3 "
Kokonaiskorkeus5.625 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliValurauta
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaalipolyuretaani
Levyn koko4 x 5 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
RacewayTarkkuus pallo
VaihtopyöräValmistaja Nro W-420-WNB-1/2
Temp. alue-40 - 200 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän väripunainen
Pyörän halkaisija4"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.26
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8716903000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (kyllä)
    • Kierrekenkä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kuormitusluokkadurometerKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON S-WH-8TRB-4SL-FB Kääntölevypyörä jarrulla 1800 Lb 8 Dia | AG6WLL 49H514 S-WH-8TRB-4SL-FB1000-2999 paunaa90 Ranta A1800 lb9.5 "Valmistaja Nro W-820-TRB-1/2punainen8"€608.95
HAMILTON S-WH-4DB70-4SL-FB Kääntölevypyörä jarrulla 975 Lb 4 Tuumaa Dia | AG6WLM 49H515 S-WH-4DB70-4SL-FB300-999 paunaa70 Ranta D975 lb5.625 "Valmistaja Nro W-420-DB70-1 / 2Musta4"€317.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-WH-4TRB-4SL-FB Swvl-levypyörä jarrulla 900 Lb 4 tuumaa
€375.70 / yksikkö