SPEEDAIRE 435Y09 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 5, 500 Cfm, 460 V AC, 2 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CU4DUP

SPEEDAIRE 435Y09 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 5, 500 Cfm, 460 V AC, 2 tuuman Npt, 38 F kastepiste

Varastossa
Tuote: CU4DUP Malli: 435Y09

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15,088.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankuivain

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.6
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SPEEDAIRE 53RG55 Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 4, 10 Cfm, 115V AC, 1/2 tuuman Npt, 40 Deg F Kastepiste | CU4DUA 53RG55€3,952.16
SPEEDAIRE 61HJ99 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 4, 100 Cfm, 115 V AC, 1 1/2 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CU4DUB 61HJ99€8,193.14
SPEEDAIRE 61HK01 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 4, 125 Cfm, 115 V AC, 1 1/2 tuuman Npt, 38 Deg F Kastepiste | CU4DUC 61 HK01€10,089.67
SPEEDAIRE 53RG56 Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 4, 15 Cfm, 115 V AC, 1/2 tuuman Npt, 40° F Kastepiste | CU4DUD 53RG56€4,037.71
SPEEDAIRE 53RG57 Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 4, 25 Cfm, 115 V AC, 1/2 tuuman Npt, 40° F Kastepiste | CU4DUE 53RG57€4,145.95
SPEEDAIRE 53RG58 Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 4, 35 Cfm, 115 V AC, 3/4 tuuman Npt, 40 Deg F Kastepiste | CU4DUF 53RG58€5,653.55
SPEEDAIRE 53RG59 Jäähdytyskuivain, Iso-luokka 4, 50 Cfm, 115 V AC, 3/4 tuuman Npt, 40° F Kastepiste | CU4DUG 53RG59€6,306.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 435Y09 jäähdytetty ilmankuivain, Iso-luokka 5, 500 Cfm, 460 V AC, 2 tuuman Npt, 38 F kastepiste
€15,088.50 / yksikkö