LABCONCO 2247400 Laboratoriohuppu 47 tuumaa | AH8ZCW 39D599

LABCONCO 2247400 Laboratorion vetokupu 47 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH8ZCW Malli: 2247400Ristiviite: 39D599

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,229.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaboratorion huppu
Viraston vaatimustenmukaisuusCFR 29, osa 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 nro 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Kaapin pintakäsittelytestit
Ilmavirta720 cfm 35: ssä SP: ssä
VäriJäätikkö Valkoinen
Syvyys25 "
Korkeus48 "
Hz60
Nopeuksien määrä1
VaiheYksi
Äänitaso75
Jännite115
Leveys47 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)63.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaTyyppiLeveysHinta
LABCONCO 2246600 Laboratoriohuppu kokoamaton 47 tuumaa | AH8ZCX 39D601 2246600720 cfm 35: ssä SP: ssäKokoonpanematon47 "€8,345.75
LABCONCO 2246400 Laboratorion huppu koottu 70 tuumaa | AH8ZDA 39D604 22464001120 cfm 57: ssä SP: ssäkoolla70 "€10,246.81
Tarjouspyyntö
LABCONCO 2246700 Laboratorion huppu, koottamaton, 70 tuumaa | AH8ZDB 39D605 22467001120 cfm 57: ssä SP: ssäKokoonpanematon70 "€9,916.27
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LABCONCO 2247400 Laboratorion vetokupu 47 tuumaa
€8,229.14 / yksikkö