HAMILTON S-7010-PRB Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 10 halkaisija | AC6YPH 36T706

HAMILTON S-7010-PRB kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 10 halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6YPH Malli: S-7010-PRBRistiviite: 36T706

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€337.52 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Napa VäriMusta
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3"
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus480 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus12.5 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus5 / 16 "
plate tyyppiD
kerros4
RacewayTarkkuus pallo
Temp. alue-30 - 120 astetta F
Renkaan vanteen halkaisija.5"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.8625
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)38.35
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuolikerrosRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusHinta
HAMILTON S-7008-PRB kääntyvä pneumaattinen pyörä 2-1 / 2 W 8 halkaisija | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"4Tarkkuus pallo8"2.5 "330 lb€322.39
HAMILTON S-7012-PRB Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 12 halkaisija | AC6YPJ 36T707 S-7012-PRB1 / 2 "300-999 paunaa4-1/8 x 6-1/8"4Tarkkuus pallo12 "3"625 lb€503.03
HAMILTON S-7016-PR Kääntyvä pneumaattinen pyörä 4 W 16 Halkaisija | AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300-999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"4Rulla16 "4"960 lb€616.99
HAMILTON S-70166-PR Kääntyvä pneumaattinen pyörä 4 W 16 Halkaisija | AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000-2999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"6Tarkkuus kartiomainen pallo16 "4"1220 lb€752.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-7010-PRB kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 10 halkaisija
€337.52 / yksikkö