HAMILTON S-7012-PRB Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 12 halkaisija | AC6YPJ 36T707

HAMILTON S-7012-PRB kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 12 halkaisija

Varastossa
Tuote: AC6YPJ Malli: S-7012-PRBRistiviite: 36T707

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€503.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä pneumaattinen pyörä
Pyörän kuormitusluokka300-999 paunaa
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTaottu teräs
ReikäkuvioA
Napa VäriMusta
NapamateriaaliTeräs
NapatyyppiSymmetrinen
Navan leveys3-1 / 4 "
Pultinreikien sisäpuoli4-1/8 x 6-1/8"
Kuormitusluokitus625 lb
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
AsennustyyppiLevy
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pultinreikien ulkopuolella4-1/8 x 6-1/8"
Kokonaiskorkeus15.5
Levyn koko6-1/8 x 7-1/2"
Levyn paksuus1 / 2 "
plate tyyppiD
kerros4
RacewayTarkkuus pallo
Temp. alue-30 - 120 astetta F
Renkaan vanteen halkaisija.6"
PolkeaSawtooth
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija12 "
Pyörän leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.97
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8716900000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kulutuspinnan väri (musta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevyn paksuusPyörän kuormitusluokkaPultinreikien sisäpuolikerrosRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän leveysKuormitusluokitusHinta
HAMILTON S-7008-PRB kääntyvä pneumaattinen pyörä 2-1 / 2 W 8 halkaisija | AC6YPG 36T705 S-7008-PRB5 / 16 "300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"4Tarkkuus pallo8"2.5 "330 lb€322.39
HAMILTON S-7010-PRB Kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 10 halkaisija | AC6YPH 36T706 S-7010-PRB5 / 16 "300-999 paunaa2-7/16 x 4-15/16"4Tarkkuus pallo10 "3"480 lb€337.52
HAMILTON S-7016-PR Kääntyvä pneumaattinen pyörä 4 W 16 Halkaisija | AE6VPN 5VG81 S-7016-PR0.5 "300-999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"4Rulla16 "4"960 lb€616.99
HAMILTON S-70166-PR Kääntyvä pneumaattinen pyörä 4 W 16 Halkaisija | AE6VPP 5VG83 S-70166-PR0.5 "1000-2999 paunaa4-1/8" x 6-1/8"6Tarkkuus kartiomainen pallo16 "4"1220 lb€752.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON S-7012-PRB kääntyvä pneumaattinen pyörä 3 W 12 halkaisija
€503.03 / yksikkö