HAMILTON R-MD-84FST jäykkä lautaspyörä 17000 lb 8 tuuman halkaisija | AE6VNZ 5VG51

HAMILTON R-MD-84FST jäykkä levypyörä 17000 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6VNZ Malli: R-MD-84FSTRistiviite: 5VG51

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€741.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokkaSuurempi kuin 6000 lb.
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaaliTaottu teräs
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHopea
YdinmateriaaliTaottu teräs
durometer179 BHN
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyHarmaa emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioD
Pultinreikien sisäpuoli7 x 7 "
Kuormitusluokitus17,000 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.5 / 8 "
Ei merkintää, non-merkintäEi
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella7 x 7 "
Kokonaiskorkeus11 "
Levyn koko8-1/2 x 8-1/2"
Levyn paksuus0.5 "
plate tyyppiD
VaihtopyöräValmistaja Nro W-840-FST-1-1 / 4
Kääntösäde0"
Temp. alue-40 - 250 astetta F
Rengas laakeritTarkkuus kartiomainen tela
Pyörän väriPoista valinta
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliTaottu teräs
Pyörän leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.55
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON R-MD-103FST jäykkä lautaspyörä 16000 Lb. 10 tuuman halkaisija | AE6VNQ 5VG42 R-MD-103FST13 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1030-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta10 "€736.33
HAMILTON R-MD-104FST jäykkä lautaspyörä 18000 lb 10 tuuman halkaisija | AE6VNR 5VG43 R-MD-104FST13 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-1040-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta10 "€789.65
HAMILTON R-MD-104SYT Jäykkä lautaspyörä 5000 Lb 10 tuuman halkaisija | AE6VNU 5VG45 R-MD-104SYT13 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-1040-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen10 "€1,049.19
HAMILTON R-MD-124SYT jäykkä lautaspyörä 6000 Lb 12 tuuman halkaisija | AE6VNV 5VG46 R-MD-124SYT15.5 "Suurempi kuin 6000 lb.polyuretaaniValmistaja Nro W-1240-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen12 "€1,098.96
HAMILTON R-MD-63FST jäykkä lautaspyörä 12000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VNW 5VG47 R-MD-63FST10 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-630-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta6"€646.54
HAMILTON R-MD-83FST jäykkä lautaspyörä 14000 lb 8 tuuman halkaisija | AE6VNX 5VG49 R-MD-83FST11 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-830-FST-1-1 / 4-40 - 250 astetta FTarkkuus kartiomainen telaPoista valinta8"€644.16
HAMILTON R-MD-83SYT jäykkä lautaspyörä 3500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE6VNY 5VG50 R-MD-83SYT11 "3000-5999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-830-SYT-1-1 / 4-40 - 200 astetta FTarkkuus kartiomainen telasininen8"€693.00

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-MD-84FST jäykkä levypyörä 17000 Lb 8 tuuman halkaisija
€741.88 / yksikkö