Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INSIZE 7332 ilmaisin Karan nosto Nob, 2.36 tuumaa x 1.77 tuumaa x 0.39 tuumaa koko | CR4TDU 408N31

INSIZE 7332 ilmaisinkaran nosto, 2.36 tuumaa x 1.77 tuumaa x 0.39 tuumaa

Varastossa
Tuote: CR4TDU Malli: 7332Ristiviite: 408N31

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€6.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOsoitin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0495
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
INSIZE 2308-10FA Kellotaulu - Tasainen takaosa, 0 - 10 mm, Jatkuva luku, 0-100 Numeron luku | CR4TCQ 54XH86 2308-10FAOsoitin€68.34
INSIZE 2112-101F digitaalinen ilmaisin, 0 - 0.5 tuuman alue, 0.005 mm tarkkuus | CR4TCR 54XH83 2112-101FOsoitin€397.18
INSIZE 2112-10F digitaalinen ilmaisin, 0 - 0.5 tuuman alue, 0.005 mm tarkkuus | CR4TCT 54XH84 2112-10FOsoitin€164.92
INSIZE 2112-10 digitaalinen ilmaisin, 0 - 0.5 tuuman alue, 0.02 mm tarkkuus | CR4TCU 54XH81 2112-10Osoitin€170.14
INSIZE 2109-101E nostovivun digitaalinen ilmaisin 0.4 tuuman alueelle, ±0.00015 tuuman tarkkuus | CR4TCV 409P03 2109-101EOsoitin€622.43
INSIZE 2109-10E nostovivun digitaalinen ilmaisin 0.4 tuuman alueelle, ±0.0015 tuuman tarkkuus | CR4TCW 409P04 2109-10EOsoitin€331.39
INSIZE 2425-E6 mekaaninen porausmittari ilman mekaanista ilmaisinta, 0.18 - 0.24 tuumaa | CR4TCX 463J68 2425-E6Mitata€4,233.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INSIZE 7332 ilmaisinkaran nosto, 2.36 tuumaa x 1.77 tuumaa x 0.39 tuumaa
€6.20 / yksikkö