Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAMILTON R-HS-6P Jäykkä levypyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE6VNK 5VG34

HAMILTON R-HS-6P jäykkä levypyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE6VNK Malli: R-HS-6PRistiviite: 5VG34

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko
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
€97.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalifenoliset
YdinväriMusta
Ydinmateriaalifenoliset
durometer90 Ranta D
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus1200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus7.5 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro W-620-P-3/4
Kääntösäde0"
Temp. alue-50 - 300 astetta F
Rengas laakeritRulla
Pyörän väriMusta
Pyörän halkaisija6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.105
Laivan korkeus (cm)19.56
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuormitusluokitusKokonaiskorkeusVaihtopyöräPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON R-HS-8P jäykkä lautaspyörä 1400 Lb 8 tuuman halkaisija | AE6VNM 5VG38 R-HS-8P1400 lb9.75 "Valmistaja Nro W-820-P-3/48"€107.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-HS-6P jäykkä levypyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija
€97.22 / yksikkö