HAMILTON R-HS-8SPB jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAP 6AZN0

HAMILTON R-HS-8SPB jäykkä levypyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AE7XAP Malli: R-HS-8SPBRistiviite: 6AZN0

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€197.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä lautaspyörä
Mukana pyörän jarruEi
Pyörän kuormitusluokka1000-2999 paunaa
Pyörän tuoteryhmäJäykkä pyörä
Pyörän lämpötila. Alue käytettävissäKyllä
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän muotoStandardi
YdinväriHarmaa
YdinmateriaaliValurauta
durometer82 Ranta A
Laajennettu lyijyEi
Kehyksen viimeistelyPunainen emali
KehysmateriaaliTeräs
ReikäkuvioA
Pultinreikien sisäpuoli2-7/16 x 4-15/16"
Kuormitusluokitus1200 lb
Lukon tyyppiEi lukkoa
Asennuspultti Dia.1 / 2 "
Ei merkintää, non-merkintäKyllä
Pyörien lukumäärä1
Pultinreikien ulkopuolella3-3/8 x 5-1/4"
Kokonaiskorkeus9.75 "
Levyn koko4-1/2 x 6-1/2"
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiA
VaihtopyöräValmistaja Nro W-820-SPB-1/2
Kääntösäde0"
Temp. alue-50 - 175 astetta F
Rengas laakeritSuljettu tarkkuuspallo
Pyörän värisininen
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaalipolyuretaani
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.3
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)8.26
HS-koodi8302200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän kuormitusluokkaPyörän materiaaliVaihtopyöräTemp. alueRengas laakeritPyörän väriPyörän halkaisijaHinta
HAMILTON R-HS-4MB jäykkä lautaspyörä 1000 Lb 4 tuuman halkaisija | AE7XAG 6AZL3 R-HS-4 Mt5.625 "1000-2999 paunaaValurautaValmistaja Nro W-420-MB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspallopunainen4"€108.41
HAMILTON R-HS-6DB jäykkä lautaspyörä 1200 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAH 6AZL4 R-HS-6DB7.75 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-620-DB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloVihreä6"€156.24
HAMILTON R-HS-6FSB jäykkä lautaspyörä 6000 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAJ 6AZL5 R-HS-6FSB7.75 "Suurempi kuin 6000 lb.Taottu teräsValmistaja Nro W-6-FSB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloPoista valinta6"€173.42
HAMILTON R-HS-6MB jäykkä lautaspyörä 1400 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAK 6AZL6 R-HS-6 Mt7.75 "1000-2999 paunaaValurautaValmistaja Nro W-620-MB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspallopunainen6"€122.77
HAMILTON R-HS-6SPB jäykkä lautaspyörä 960 Lb 6 tuuman halkaisija | AE7XAL 6AZL7 R-HS-6SPB7.75 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-620-SPB-1/2-50 - 175 astetta FSuljettu tarkkuuspallosininen6"€183.09
HAMILTON R-HS-8DB jäykkä lautaspyörä 1500 Lb 8 tuuman halkaisija | AE7XAM 6AZL8 R-HS-8DB9.75 "1000-2999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-820-DB-1/2-40 - 200 astetta FSuljettu tarkkuuspalloVihreä8"€177.12
HAMILTON R-HS-4TRB jäykkä lautaspyörä 900 Lb 4 tuuman halkaisija | AG6WKW 49H486 R-HS-4TRB5.625 "300-999 paunaapolyuretaaniValmistaja Nro W-420-TRB-1/2-40 - 200 astetta FTarkkuus pallopunainen4"€243.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON R-HS-8SPB jäykkä levypyörä 1200 Lb 8 tuuman halkaisija
€197.68 / yksikkö