HAMILTON DB273 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBD 6AZT4

HAMILTON DB273 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7XBD Malli: DB273Ristiviite: 6AZT4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,319.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kantavuus900 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus5"
Platform Pituus19 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliAvoin, korotettu loppu
Alustan leveys14.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän lukumääräPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysHinta
HAMILTON DM261 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBE 6AZT5 DM261627.5 "Avaa, huuhtele17.5 "€1,467.76
HAMILTON DB245-P Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBF 6AZT6 DB245-P421.75 "Kiinteä, huulilla ylöspäin13.75 "€2,676.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON DB273 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb.
€1,319.25 / yksikkö