HAMILTON DB245-P Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBF 6AZT6

HAMILTON DB245-P Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7XBF Malli: DB245-PRistiviite: 6AZT6

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,676.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kantavuus900 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus5"
Platform Pituus21.75 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliKiinteä, huulilla ylöspäin
Alustan leveys13.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän lukumääräPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysHinta
HAMILTON DB273 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBD 6AZT4 DB273419 "Avoin, korotettu loppu14.5 "€1,340.88
HAMILTON DM261 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBE 6AZT5 DM261627.5 "Avaa, huuhtele17.5 "€1,412.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON DB245-P Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb.
€2,676.87 / yksikkö