HAMILTON DM261 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBE 6AZT5

HAMILTON DM261 yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7XBE Malli: DM261Ristiviite: 6AZT5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,467.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen Dolly
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kantavuus900 lb
Pyörän lukumäärä6
Lavan korkeus5"
Platform Pituus27.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys17.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.31
Laivan korkeus (cm)13.02
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)38.1
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän lukumääräPlatform PituusAlustan tyyliAlustan leveysHinta
HAMILTON DB273 Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBD 6AZT4 DB273419 "Avoin, korotettu loppu14.5 "€1,319.25
HAMILTON DB245-P Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBF 6AZT6 DB245-P421.75 "Kiinteä, huulilla ylöspäin13.75 "€2,676.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON DM261 yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb.
€1,467.76 / yksikkö