HAMILTON AF472-R Yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb. | AE7XBG 6AZT7

HAMILTON AF472-R yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb.

Varastossa
Tuote: AE7XBG Malli: AF472-RRistiviite: 6AZT7

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,217.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräA-runkoinen Dolly
Pyörän halkaisija.3"
Pyörän materiaalipolyolefiini
Pyörän tyyppiKääntyvä
Pyörän leveys1.25 "
VäriHarmaa
Kantavuus900 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus5"
Platform Pituus21.5 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliKehys
Alustan leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 45
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)109.22
Laivan leveys (cm)58.42
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAMILTON AF472-R yleiskäyttöinen Dolly 900 Lb.
€2,217.30 / yksikkö