Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee ruostumaton teräs 1/2 tuuman liittimet AG2LHU 31LC21

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee ruostumattomasta teräksestä 1/2 tuuman liittimet

Varastossa
Tuote: AG2LHU Malli: 764L SS 1/2Ristiviite: 31LC21
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
€119.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko3 / 4-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko13 / 16 "
Max. Paine2650 - 6750 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.19
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)7.37
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 764L SS 1/4 Union Tee ruostumaton teräs 1/4 tuuman liittimet | AG2LHV 31LC22 764L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "€72.82
HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee ruostumaton teräs 3/8 tuuman liittimet | AG2LHW 31LC23 764L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi3 / 8 "€89.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee ruostumattomasta teräksestä 1/2 tuuman liittimet
€119.07 / yksikkö