Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee ruostumaton teräs 3/8 tuuman liittimet | AG2LHW 31LC23

HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee ruostumattomasta teräksestä 3/8 tuuman liittimet

Varastossa
Tuote: AG2LHW Malli: 764L SS 3/8Ristiviite: 31LC23
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
€96.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUnion Tee
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko9 / 16-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko5 / 8 "
Max. Paine3350 - 6550 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.099
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 764L SS 1/2 Union Tee ruostumaton teräs 1/2 tuuman liittimet AG2LHU 31LC21 764L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "€128.81
HAM-LET 764L SS 1/4 Union Tee ruostumaton teräs 1/4 tuuman liittimet | AG2LHV 31LC22 764L SS 1/47 / 16-201 / 2 "4100 - 10,300 psi1 / 4 "€78.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 764L SS 3/8 Union Tee ruostumattomasta teräksestä 3/8 tuuman liittimet
€96.42 / yksikkö