Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HAM-LET 762L SS 1/4 ruostumattomasta teräksestä valmistetut 1/4 tuuman liittimet | AG2LHL 31LC14

HAM-LET 762L SS 1/4 Straight Union ruostumattomasta teräksestä 1/4 tuuman liittimet

Varastossa
Tuote: AG2LHL Malli: 762L SS 1/4Ristiviite: 31LC14
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
€39.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora unioni
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
NoudattaminenRoHS, GOST, ISO 9001
Pakkauskierteen koko7 / 16-20
Yhteyden tyyppiPuristus
Kuusiokoko1 / 2 "
Max. Paine4100 - 10,300 psi
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307290090

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
HAM-LET 762L SS 1/2 Suora liitin ruostumatonta terästä 1/2 tuumaa | AG2LHK 31LC13 762L SS 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 - 6750 psi1 / 2 "€81.90
HAM-LET 762L SS 3/4-suoraliittimet, ruostumatonta terästä, 3/4-tuumaiset | AG2LHM 31LC15 762L SS 3/41-201-1 / 16 "2450 - 5850 psi3 / 4 "€119.87
HAM-LET 762L SS 3/8-suoraliittimet, ruostumatonta terästä 3/8-tuumaiset | AG2LHN 31LC16 762L SS 3/89 / 16-205 / 8 "3350 - 6550 psi3 / 8 "€51.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HAM-LET 762L SS 1/4 Straight Union ruostumattomasta teräksestä 1/4 tuuman liittimet
€39.14 / yksikkö