HALLOWELL HWB-LS-60ME Alempi hylly 60 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1-1 / 4 tuuman korkeus | AH6AZU 35UX25

HALLOWELL HWB-LS-60ME Alahylly 60 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 1-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH6AZU Malli: HWB-LS-60MERistiviite: 35UX25

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€118.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlempi hylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus1.25 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.6184
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL HWB-LS-48ME Alempi hylly 48 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1-1 / 4 tuuman korkeus | AH6AZT 35UX24 HWB-LS-48ME48 "€92.45
HALLOWELL HWB-LS-72ME Alempi hylly 72 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1-1 / 4 tuuman korkeus | AH6AZV 35UX26 HWB-LS-72ME72 "€132.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB-LS-60ME Alahylly 60 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 1-1/4 tuumaa korkeus
€118.90 / yksikkö