HALLOWELL HWB-LS-48ME Alempi hylly 48 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1-1 / 4 tuuman korkeus | AH6AZT 35UX24

HALLOWELL HWB-LS-48ME Alahylly 48 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 1-1/4 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH6AZT Malli: HWB-LS-48MERistiviite: 35UX24

Hanki se saattaa 1, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€92.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlempi hylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus1.25 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Leveys48 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.804
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL HWB-LS-60ME Alempi hylly 60 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1-1 / 4 tuuman korkeus | AH6AZU 35UX25 HWB-LS-60ME60 "€118.90
HALLOWELL HWB-LS-72ME Alempi hylly 72 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1-1 / 4 tuuman korkeus | AH6AZV 35UX26 HWB-LS-72ME72 "€132.30
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB-LS-48ME Alahylly 48 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 1-1/4 tuumaa korkeus
€92.45 / yksikkö