HALLOWELL HWB-LS-72ME Alempi hylly 72 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1-1 / 4 tuuman korkeus | AH6AZV 35UX26

HALLOWELL HWB-LS-72ME Alahylly 72 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 1-1/4 tuumaa korkeus

Tuote: AH6AZV Malli: HWB-LS-72MERistiviite: 35UX26
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€124.19 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAlempi hylly
KokoonpanoKokoonpanematon
VäriMusta
Syvyys12 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Korkeus1.25 "
Kantavuus400 lb
MateriaaliTeräs
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403200078
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
HALLOWELL HWB-LS-48ME Alempi hylly 48 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1-1 / 4 tuuman korkeus | AH6AZT 35UX24 HWB-LS-48ME48 "€81.60
HALLOWELL HWB-LS-60ME Alempi hylly 60 tuuman leveys x 12 tuuman syvyys x 1-1 / 4 tuuman korkeus | AH6AZU 35UX25 HWB-LS-60ME60 "€105.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HWB-LS-72ME Alahylly 72 tuumaa leveys x 12 tuumaa syvyys x 1-1/4 tuumaa korkeus
€124.19 / yksikkö