HALLOWELL HPL1282-ZA-TB-vaatekaappi Z-kaappi koottu monipiste | AA8AGD 16X126

HALLOWELL HPL1282-ZA-TB Vaatekaappi Z Locker koottu monipiste

Tuote: AA8AGD Malli: HPL1282-ZA-TBRistiviite: 16X126
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,865.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi Z-kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriTaupe ja sininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD kulta
Kahvan tyyppiHeijastava projektio
Koukut per aukko(2) Yksi koukku
perintöei mitään
Lukon tyyppiMukana tavallinen riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveät, (2) Aukot
Kaapin oven tyyppiVankka
MateriaaliHPDE
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus47 "
Avausleveys11.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys12 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.11
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403708031
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusKoukut per aukkoMateriaaliAvauskorkeusHinta
HALLOWELL HPL1282-ZA-TE Vaatekaappi Z-kaappi koottu monipiste | AA8AGC 16X124 HPL1282-ZA-TETaupeJauhemaaliGREENGUARD kulta(2) Yksi koukkuHPDE47 "€1,984.63
Tarjouspyyntö
HALLOWELL PHL1282-ZA-FA Vaatekaappi Z-kaappi koottu 1-piste | AC7XDT 38Y849 PHL1282-ZA-FAPuuraakaPuuraakaGREENGUARD-sertifioitu(2) Yksi piikkifenoliset41.75 "€1,804.65
Tarjouspyyntö
HALLOWELL PHL1282-ZA-E-FA Vaatekaappi Z-kaappi koottu 1-piste | AC7XDX 38Y857 PHL1282-ZA-E-FAPuuraakaPuuraakaGREENGUARD-sertifioitu(2) Yksi piikkifenoliset41.75 "€2,240.75
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL HPL1282-ZA-TB Vaatekaappi Z Locker koottu monipiste
€1,865.96 / yksikkö