HALLOWELL PHL1282-ZA-FA Vaatekaappi Z-kaappi koottu 1-piste | AC7XDT 38Y849

HALLOWELL PHL1282-ZA-FA Vaatekaappi Z Locker koottu 1-piste

Tuote: AC7XDT Malli: PHL1282-ZA-FARistiviite: 38Y849
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,874.08 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatekaappi Z-kaappi
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriPuuraaka
Suorittaa loppuunPuuraaka
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Koukut per aukko(2) Yksi piikki
perintöei mitään
Lukon tyyppiMukana tavallinen riippulukko
Kaapin kokoonpano(1) Leveät, (2) Aukot
Kaapin oven tyyppiVankka
Materiaalifenoliset
Avaussyvyys17 "
Avauskorkeus41.75 "
Avausleveys11.25 "
Kokonaissyvyys18 "
Kokonaiskorkeus72 "
kokonaisleveys12 "
eläinKaksi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 32.85
Laivan korkeus (cm)185.42
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi9403890000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunVihreä sertifikaatti tai muu tunnustusKoukut per aukkoMateriaaliAvauskorkeusHinta
HALLOWELL HPL1282-ZA-TE Vaatekaappi Z-kaappi koottu monipiste | AA8AGC 16X124 HPL1282-ZA-TETaupeJauhemaaliGREENGUARD kulta(2) Yksi koukkuHPDE47 "€1,840.45
Tarjouspyyntö
HALLOWELL HPL1282-ZA-TB-vaatekaappi Z-kaappi koottu monipiste | AA8AGD 16X126 HPL1282-ZA-TBTaupe ja sininenJauhemaaliGREENGUARD kulta(2) Yksi koukkuHPDE47 "€1,778.19
Tarjouspyyntö
HALLOWELL PHL1282-ZA-E-FA Vaatekaappi Z-kaappi koottu 1-piste | AC7XDX 38Y857 PHL1282-ZA-E-FAPuuraakaPuuraakaGREENGUARD-sertifioitu(2) Yksi piikkifenoliset41.75 "€2,382.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL PHL1282-ZA-FA Vaatekaappi Z Locker koottu 1-piste
€1,874.08 / yksikkö