Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 16Y564 Reitittimen bittikarbidin muotoilu 1 tuumaa | AA8BWU

WESTWARD 16Y564 Muovausjyrsintä kovametallia, 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8BWU Malli: 16Y564

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMuodostetaan reititinbitti
Laakeri Dia. (Sisään.)1/2
Leikkausdia.1"
Leikkauspituus1 / 2 "
Leikkauksen syvyys17/32 tuumaa
Huilun pituus17 / 32 "
MateriaaliKovametallia on kulunut
Huilun lukumäärä2
Kokonaispituus2 9 / 16 "
Säde1 / 4 "
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus1 21 / 32 "
AlaluokkaMuodostetaan reititinbitti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8207703040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeikkausdia.LeikkauspituusHuilun pituusKokonaispituusSädeVarsi Dia.Varren pituusHinta
WESTWARD 16Y533 Reitittimen bittikarbidin muotoilu 2-1 / 2 tuumaa | AA8BVK 16Y5332-1 / 2 "1.25 "1.25 "3.25 "1"1 / 2 "1 21 / 32 "€21.71
WESTWARD 16Y535 Reitittimen bittikarbidin muotoilu 1-1 / 4 tuumaa | AA8BVM 16Y5351-1 / 4 "5 / 8 "21 / 32 "2.25 "3 / 8 "1 / 4 "1 7 / 32 "€35.88
WESTWARD 16Y536 Muotoileva jyrsinkärki Kovametallikärki 1 tuumaa | AA8BVN 16Y5361"17 / 32 "17 / 32 "2.156 "1 / 4 "1 / 4 "1 7 / 32 "€30.98
WESTWARD 16Y558 Reitittimen bittikarbidin muotoilu 1-1 / 2 tuumaa | AA8BWM 16Y5581-1 / 2 "11 / 16 "11 / 16 "2.75 "1 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€44.73
WESTWARD 16Y565 Reitittimen bittikarbidin muotoilu 3/4 tuumaa | AA8BWV 16Y5653 / 4 "3 / 8 "13 / 32 "2 1 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "1 9 / 32 "€26.32
WESTWARD 16Y568 Reitittimen bittikarbidin muotoilu 1-1 / 2 tuumaa | AA8BWY 16Y5681-1 / 2 "3 / 4 "3 / 4 "2.375 "1 / 2 "1 / 4 "1 7 / 32 "€41.40
WESTWARD 16Y574 Muotoileva jyrsinkärki Carbide Tipped 2 In | AA8BXE 16Y5742"1"1"3 1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "1 11 / 16 "€62.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 16Y564 Muovausjyrsintä kovametallia, 1 tuumaa
€30.40 / yksikkö